Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 80x80x38mm 12V 135m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154460
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0812P1H611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9GA0812P1H611, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=135 m³/h, Gebläsedrehzahl=8250 min -1 , Geräuschpegel=55 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=600 mA, Nennstrom min.=80 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
152 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,42*
€ 38,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 43,00*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,98*
€ 66,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.