Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0812P1H611 AXIALLÜFTER 80MM 2.25M3/MIN 55DBA 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265311
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0812P1H611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80 9GA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 600 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.25 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 79.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8250 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 7.2 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0812P1H611, 3265311, 326-5311
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,41*
    € 38,18*
    Frei Haus
    ab € 30,39*
    € 43,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,07*
    € 66,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,92*
    € 79,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,63*
    € 78,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,43*
    € 62,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,07*
    € 42,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.