Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, SMA Männlich Abgewinkelt - SMA Weiblich Gerade, 304.8mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154602
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65503603230503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=65503603230503, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=304.8 mm, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Abgewinkelt, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Weiblich, Isoliermaterial=PTFE, Material d. Beschichtung=Gold, HF-Steckverbinder der A-Serie=SMA, HF-Steckverbinder der B-Serie=SMA, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=WR-CXASY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
151 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel sma, hf-kabel, kabel sma 30 cm, Konfektioniertes HF-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 19,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 22,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
1 Stück enthält 305 Millimeter (ab € 0,05128* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.