Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 3mm, Panelmontage, 7.6x7.6x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155761
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     A104700AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
LED-Halter, Typ=A104700AAA, Anzahl LEDs=1, Breite=7.6 mm, Durchmesser=7.6 mm, Höhe=14 mm, LED-Durchmesser=3 mm, Länge=7.6 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539398090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.