Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; Chrom; Metall; konkav; IP66; L: 13,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 3mm; Chrom; Metall; konkav; IP66; L: 13,9mm
Fassung für LEDs; 3mm; Chrom; Metall; konkav; IP66; L: 13,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-A104700AAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     A104700AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Hersteller: BULGIN
Durchmesser der Montageöffnung: 6,3mm
Dichtheitsklasse: IP66
Material: Metall
Länge: 13,9mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Beschichtungsmaterial: Chrom
LED Fassung-Art: konkav
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,96*
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.