Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LumiDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157532
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-14779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber LumiDrive, Typ=DEV-14779, Breite=33 mm, Höhe=-999, Länge=59 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=LED-Modul, Schnittstellen=USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber LumiDrive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.