Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Litze ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Silikon 0.75mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 100m
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 115
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30158389
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0049001
EAN/GTIN:
5059039230884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, Typ=0049001, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 60754-2 IEC 60754-2 EAC IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
1225 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1225 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
... >
Kabel & Drähte
>
Geräteleitungen
>
Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltlitze
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
litze h07v-k 0,75 qmm schwarz
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
Litze ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18771*
€ 0,25771*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1922*
€ 0,2622*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,305*
€ 0,4713*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4713*
€ 0,56085
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 47,13* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen