Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26-in-1-Werkzeugsatz, 26 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158526
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00377
EAN/GTIN:
     653415254461
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
26-in-1-Werkzeugsatz, Typ=RND 550-00377, Anzahl Werkzeuge=26, Höhe=-999, Länge=-999, Werkzeugsatz, Typ=Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
237 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
237 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 26-in-1-Werkzeugsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 12,42*
€ 8,95*
ab € 8,84*
€ 13,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.