Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 15A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158544
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.0604.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=8020.0604.H, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=500 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=500 A, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.8 g, Lagerungstemperatur max.=50 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=31.8 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=100 V, Nennstrom=15 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=UL Recognized
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,12*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,62*
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.