Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät Telaris ProInstall-100 + Spannungsprüfer 2100-Beta 1GOhm ±5 % IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158752
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     PROINST-100-EUR KIT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
Installationsprüfgerät Telaris ProInstall-100 + Spannungsprüfer 2100-Beta, Typ=PROINST-100-EUR KIT2, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Isolationswiderstand min.=0 Ω, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Inhalt=1x Telaris ProInstall-100 (EUR Version) 1x 2100-Beta Voltage Tester 1x Mains Test Lead 1x Remote Probe 1x CD-ROM with User Manual 1x Carrying Case 1x Padded Strap 3x Alligator Clips 3x Test Leads 3x Test Probes 6x 1.5 V AA Batteries, Messfunktionen=Insulation Resistance RCD Tests Low Ohm Resistance Loop Impedance Phase Sequence, Schnittstellentyp=IR, Schutzart=IP40, Tester Typ=Installationsprüfgerät, Weitere Messbereiche=Impedanz: 0 bis 2000 Ω, Auflösung Isolationswiderstand=1 MΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Serien=Telaris Series, Sicherheitskategorie=CAT III 500 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
330 mm
Nettogewicht:
0,345 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
0,345 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, Installationsprüfgerät Telaris ProInstall-100 + Spannungsprüfer 2100-Beta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 707,08*
€ 789,05*
Lager 115
Frei Haus
ab € 822,99*
€ 910,16*
Frei Haus
ab € 837,58*
€ 921,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,16*
€ 1.083,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,15*
€ 1.065,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,98*
€ 1.013,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,05*
€ 994,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,99*
€ 979,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.