Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrosicherheitsanalysator 100kOhm ... 50GOhm ±5 ... ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158783
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-12003
EAN/GTIN:
     4713008672778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Elektrosicherheitsanalysator, Typ=GPT-12003, Isolationswiderstand max.=50 GΩ, Isolationswiderstand min.=100 kΩ, Prüfstrom=-999, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=1x Electrical Safety Tester 1x Quick Start Guide 1x User Manual (CD) 1x Power Cord 1x Interlock Key 1x Remote Terminal Cable 1x Test Lead, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage Insulation Resistance Continuity, Schnittstellentyp=RS-232 Signal E/A USB, Tester Typ=Sicherheitselektrotester, Weitere Messbereiche=Wechselspannung: 50 V ... 5 kV Gleichspannung: 50 V ... 6 kV Durchgang: 100 mΩ ... 90 Ω, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 ... ±20 %, Serien=GPT-12000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
550 mm
Nettogewicht:
15000 g
Tiefe:
580 mm
Bruttogewicht:
15000 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.803,38*
€ 1.960,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.855,86*
€ 1.960,43*
€ 6,90*
ab € 1.876,44*
€ 1.982,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,43*
€ 2.332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,16*
€ 2.315,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,13*
€ 2.259,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,90*
€ 2.228,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,86*
€ 2.208,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.