Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addit ausziehbares Tastaturfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158893
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     97.223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Addit ausziehbares Tastaturfach, Typ=97.223
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
2,100 g
Tiefe:
595 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926100000
Weitere Suchbegriffe: Tastaturschublade, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturhalterung, Addit ausziehbares Tastaturfach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 56,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,65*
€ 57,80*
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 62,44*
14 Tage
10
€ 4,95*
ab € 43,10*
€ 62,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 82,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.