Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF97223 Herst.-Nr.: 97.223 EAN/GTIN: 0805410972233 |
| | |
|
| | |
| - 270mm ausziehbar
- Geeignet für alle Tastaturen bis 520mm Breite
- Max. Abmessungen Tastatur (BxTxH): 520 x 200 x 55mm
- Max. Abmessungen (BxTxH): 760 x 425 x 100mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 760 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 100 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Metall/Kunststoff | Tiefe: | 425 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastaturschublade, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturhalterung, Halter, Keyboard, Keyboard-Halter, Keyboardablage, KeyboardHalter, Keyboardschublade, Tastaturhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,08* | € 57,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,86* | € 57,90* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,82* | € 62,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,08* | € 63,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,18* | € 75,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|