Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, 10m, 24V, 2A, 48W, Neutralweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159492
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen, Typ=RND 135-00269, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=2.6 mm, Lichtstrom=3200 lm, Länge=10 m, Nennleistung=48 W, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=2 A, Wellenlänge=-888, Energieklasse=G, LED-Farbe=Neutralweiss, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, LED-Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,737* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.