Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbride, 12.7mm, Aluminium, Chloropren, Schwarz, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160565
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ALU10C-AL/CR-BK (100)
EAN/GTIN:
     4031026129129
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbride, Typ=ALU10C-AL/CR-BK (100), Alternative (Alias)=211-15100, Klemmdurchmesser max.=12.7 mm, Art des Kabelbride-Clips=P-Clip, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Schwarz, Kabelbride-Material=Aluminium, Chloropren, Serien=ALU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
544 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
544 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8085*
€ 1,0287*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8291*
€ 1,0391*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8628*
€ 1,0828*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87739*
€ 1,09739*
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,885*
€ 1,242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.