Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbride, 15.9mm, Aluminium, Chloropren, Schwarz, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160569
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ALU12C-AL/CR-BK (100)
EAN/GTIN:
     4031026129143
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbride, Typ=ALU12C-AL/CR-BK (100), Alternative (Alias)=211-15120, Klemmdurchmesser max.=15.9 mm, Art des Kabelbride-Clips=P-Clip, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Schwarz, Kabelbride-Material=Aluminium, Chloropren, Serien=ALU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
814 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
814 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9314*
€ 1,1947*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9491*
€ 1,1991*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9878*
€ 1,2478*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01775*
€ 1,27775*
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,042*
€ 1,439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.