Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbride, 11.1mm, Aluminium, Chloropren, Schwarz, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160606
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15090 ALU9C-AL/CR-BK
EAN/GTIN:
     4031026129112
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbride, Typ=ALU9C-AL/CR-BK (100), Alternative (Alias)=211-15090, Klemmdurchmesser max.=11.1 mm, Art des Kabelbride-Clips=P-Clip, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Schwarz, Kabelbride-Material=Aluminium, Chloropren, Serien=ALU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
451 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
451 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7391*
€ 0,9291*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7559*
€ 0,9571*
100
Frei Haus
ab € 0,7613*
€ 0,9613*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,82704*
€ 1,03704*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,812*
€ 1,139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.