Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Tragetasche 150 x 230 x 70 mm, Peaktech Measurement Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162518
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     TASCHE 5
EAN/GTIN:
     4250569401718
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Druck-Messgerät
Weiche Tragetasche 150 x 230 x 70 mm, Typ=TASCHE 5, Anzahl der Taschen=1, Aufnahmeschaft=Transportkoffer, Farbe Tasche & Holster=Schwarz, Geeignet für=Peaktech Measurement Instruments, Material Tasche & Holster=Stoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
144 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202918090
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Multimeter, Multitester, multimeter peaktech, druck messgerät, Weiche Tragetasche 150 x 230 x 70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,55*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 7,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,72*
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,73*
€ 3,50*
ab € 20,41*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.