Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische flexible Standalone-WLAN-Antenne, 4 dBi, U.FL, 34.9mm, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162582
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146153-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Symmetrische flexible Standalone-WLAN-Antenne, Typ=146153-0100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=9 mm, Höhe=0.1 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=100 mm, Länge=34.9 mm, Nennleistung=2 W, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=1.13 mm Micro, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.48 GHz 4.9 ... 5.9 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi Bluetooth BLE ZigBee Thread Wireless Hart, Serie=146153, Verstärkung=4 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106590
Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, Symmetrische flexible Standalone-WLAN-Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,60*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,70*
1 Tag
5256
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.