Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, MY, 2-polig, 7A, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162924
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PY0802
EAN/GTIN:
     4536853725693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
Relaissockel, MY, 2-polig, Typ=PY0802, Breite=22 mm, Höhe=16.5 mm, Länge=29.5 mm, Pins=8, Pole=2, Stromstärke, max.=7 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=MY Series Relays, Montageart=Anschluss hinten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
7,300 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,3 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, MY, 2-polig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,71*
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,34*
€ 2,02*
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYC-P
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.