Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, TTL, Programmierbar, 120V, 120A, 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163148
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8510B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8510B, Betrieb Konstantspannung max.=120 V, Betrieb Konstantstrom max.=120 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=7.5 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=600 W, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, Anschlüsse=DB9-Buchse Eingangsanschluss, Anzeigedisplay=VFD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellen=TTL, Serien=8500B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
330 mm
Nettogewicht:
10550 g
Tiefe:
650 mm
Bruttogewicht:
10550 g
Breite:
640 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.087,55*
€ 2.256,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.141,16*
€ 2.314,53*
€ 6,90*
ab € 2.415,61*
€ 2.592,52*
Frei Haus
ab € 2.446,39*
€ 2.704,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.314,53*
€ 2.754,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,87*
€ 2.724,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,46*
€ 2.632,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,68*
€ 2.584,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,16*
€ 2.547,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
ab € 830,00*
Zubehör
B&K Precision
BK8502B
ab € 1.222,59*
Zubehör
B&K Precision
BK8500B
ab € 1.107,46*
Zubehör
B&K Precision
BK8514B
ab € 3.036,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.