Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIXI™ Click 20-Kanal-Signalwandlermodul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163817
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
PIXI™ Click 20-Kanal-Signalwandlermodul, Typ=MIKROE-2817, Alternative (Alias)=2493944, Breite=25 mm, Gewicht=23 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Mixed Signal, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, PIXI™ Click 20-Kanal-Signalwandlermodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,65*
€ 49,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 49,60*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 43,80*
€ 57,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.