Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzensatz mit erweiterter Spitze, CAT III 1 kV, Schwarz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164167
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR19509RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz rot
prüfspitze rot
prüfspitze 1000v
Prüfspitzensatz mit erweiterter Spitze, Typ=FCR19509RB, Nennspannung=1 kV, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Test Probes, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitzensatz mit erweiterter Spitze
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,88*
2 Tage
43
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,07*
€ 10,89*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,71*
2 Tage
269
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,58*
7 Tage
73
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.