Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff PAIR TPR9 PROBES RED+BLACK Prüfspitzen-Set CAT III 1000V Rot, Schwarz 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A200022
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR19509RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz rot
prüfspitze rot
prüfspitze 1000v

Features:
CAT III 1000 V
Nennstrom 10 A
BuchsenØ 4 mm
Rot, Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
127 mm
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
10 A
Schaft-Länge:
85 mm
Spitzen-Länge:
2.50 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Messing, vernickelt
Stecker-Besonderheiten:
starr + berührungssicher + gerade + isoliert
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: 02050006482681, Cliff, PAIR TPR9 PROBES RED+BLACK
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,88*
2 Tage
43
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,07*
€ 10,89*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,71*
2 Tage
269
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,58*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.