Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Partikel/Gas-Ersatzfilter für MG 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164319
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     750-2000-ESDN
EAN/GTIN:
     4003019065462
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Standard Partikel/Gas-Ersatzfilter für MG 75, Typ=750-2000-ESDN, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Ersatzfilter, Geeignet für=MG 75
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
420 mm
Nettogewicht:
4799 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
4799 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Standard Partikel/Gas-Ersatzfilter für MG 75
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,49*
€ 419,16*
Frei Haus
ab € 345,47*
€ 421,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 348,92*
€ 450,18*
Frei Haus
ab € 403,12*
€ 472,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 434,23*
€ 508,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,42*
€ 494,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.