Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, 33uH, 990mA, 20MHz, 251mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165038
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74406043330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 33µh
Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, Typ=74406043330, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=20 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=33 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=251 mΩ, Nennstrom=990 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=4828, Serien=WE-LQFS, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3313
5
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 0,962*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.