Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Schaltelement, 2 Öffner, 10A, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165301
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.900.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Schnapp-Schaltelement, Typ=704.900.4, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EAO 04 Series, Kontaktkonfiguration=2 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
26,640 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
26,64 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,49*
€ 12,13*
€ 8,95*
ab € 8,25*
€ 12,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,29*
€ 3,90*
ab € 9,62*
€ 13,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,52*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.