Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Schaltelement, 1 Öffner + 1 Schliesser, 10A, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165305
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.901.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Schnapp-Schaltelement, Typ=704.901.5, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EAO 04 Series, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Schnapp-Schaltelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,94*
€ 57,73*
€ 5,46*
ab € 44,54*
€ 57,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,05*
€ 58,60*
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 59,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 77,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.