Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung 3 x 19.1 x 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165732
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-209-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage-Abschirmungsabde...
Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung, Typ=BMI-S-209-C, Breite=19.1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=3 mm, Länge=31 mm, Anschlussart=Snap-In, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2257
5
€ 14,99*
ab € 0,65*
€ 2,01*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,1106*
€ 2,1336*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,1336*
€ 2,53898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9059*
€ 2,26802
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,7759*
€ 2,11332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5506*
€ 1,84521
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,4706*
€ 1,75001
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4006*
€ 1,66671
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3706*
€ 1,63101
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,1106*
€ 1,32161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,4008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.