Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD BMI-S-209-C EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 29.36MM X 18.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678512
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-209-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Korrosionsbeständiger Stahl
  • Länge: 29.36 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 18.5 mm
  • Produktpalette: SMT 2 Piece
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2257
    5
    € 14,99*
    ab € 0,65*
    € 2,01*
    3
    € 5,95*
    ab € 1,1106*
    € 2,1336*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.