Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung 2 x 17 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165789
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-202-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage-Abschirmungsabde...
Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung, Typ=BMI-S-202-C, Breite=17 mm, Dämpfung=-999, Höhe=2 mm, Länge=17 mm, Anschlussart=Snap-In, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,781*
€ 1,424*
1 Tag
2748
10
€ 14,99*
ab € 0,65*
€ 1,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3104*
€ 1,55938
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2304*
€ 1,46418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.