Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD BMI-S-202-C ABSCHIRMUNG,OBERFLÄCHENMONTAGE ABDECKUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497716
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-202-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 16.5 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 16.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,95*
    ab € 0,781*
    € 1,424*
    Lager 139
    2748
    10
    € 14,99*
    ab € 0,65*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 5600 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 56000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.