Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, thermisch, 1-polig, Einbauausführung, 16A, IP00 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165998
Herst.-Nr.:
     1110-F112-P1M1-16A
EAN/GTIN:
     5059045727637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Leitungsschutzschalter, thermisch, 1-polig, Einbauausführung, Typ=1110-F112-P1M1-16A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=16 A, Schaltleistung=16 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Leitungsschutzschalter, thermisch, 1-polig, Einbauausführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 15,49*
€ 18,78*
1
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 19,02*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,99*
€ 25,81*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 26,06*
1
€ 8,95*
ab € 16,80*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006308
ab € 2,96*
Ähnlich
Multicomp
MP006327
ab € 3,06*
Ähnlich
Schurter
4404.0062
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.