Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 2CO, 12A, 300VAC, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166858
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056106
EAN/GTIN:
     4032248855582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel, 2CO, Typ=7760056106, Alternative (Alias)=FS 2CO, Breite=24.7 mm, Höhe=69.8 mm, Länge=28.9 mm, Pins=8, Spannung max.=300 VAC, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=DRM-Relais D-SERIE, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
71 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, weidmüller relaissockel, relaissockel, relaissockel 8pin, Relaissockel, 2CO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,79*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,25*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.