Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochohmiger Hochspannungs-Metallglasur-Widerstand, bedrahtet 500mW 22MOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167598
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR37000002205JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochohmwiderstand
Hochspannungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Hochohmiger Hochspannungs-Metallglasur-Widerstand, bedrahtet, Typ=VR37000002205JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=10 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=3.5 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=22 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Hochohmiger Hochspannungs-Metallglasur-Widerstand, bedrahtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0732*
€ 0,3309*
25
€ 8,95*
ab € 0,0621*
€ 0,3603*
1 Tag
2762
1
€ 14,99*
ab € 0,0935*
€ 0,4468*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3051*
€ 0,5783*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5783*
€ 0,68818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VR37000002205JR500
ab € 0,0737*
Ähnlich
Yageo
HHV-50JT-52-22M
ab € 0,0444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.