Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL3, 80mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167855
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00390
EAN/GTIN:
     653415256366
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher, Typ=RND 550-00390, Länge Schneidklinge=80 mm, Schlitzkopfgrösse=SL3, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 3,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.