Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 6, S/FTP, 3m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168149
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1253
EAN/GTIN:
     7611990114009
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=21.99.1253, Länge=3 m, Abschirmung=S/FTP, Abschirmungsmaterial=Aluminium, Aussenmaterial=LSZH / LSOH, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grün, Kabeltyp=Cat 6, Verdrahtungskonfiguration=568-B, Verpackung=Polybag, Version=1:1, Konformität mit Normen=ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60332-1 ISO/IEC 11801 & EN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,65*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,12*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 8,26*
5 Tage
279
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,61*
€ 10,92*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2633
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.