Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt grün
VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt grün
Artikel-Nr.:
     7405B-998212503
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1253
EAN/GTIN:
     7611990114009
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 3 m - grün Typ: Patch-Kabel - CAT 6e Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Metallgehäuse Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grün

VALUE Patch–Kabel RJ–45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt grün

Produktbeschreibung:

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ–45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu–kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm. Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6..

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6e
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
28
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz
100 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Metallgehäuse
Länge
3 m
Farbe
Grün
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332–1, EN 50288, IEC 60332–3C, ANSI/TIA–568–C.2, ISO/IEC 11801 Ed. 2

Weitere Suchbegriffe: secomp patch-kabel, patch kabel, patch-kabel cat. 6e, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,65*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,12*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 8,26*
Lager 7405
279
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,61*
€ 10,92*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2633
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.