Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftspeicher, 5l, 100°C, 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168438
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRVZS-5
EAN/GTIN:
     4052568014919
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Druckluftspeicher, Typ=CRVZS-5, Alternative (Alias)=192159, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Bohrungsgrösse=-999, Gewicht=3.5 kg, Volumen=5 l, Grösse Anschlussport=G1", Series=CRVZS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
203 mm
Nettogewicht:
3700 g
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
3700 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
7311009100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 155,00*
3 Tage
258
€ 5,90*
ab € 139,80*
€ 165,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 232,53*
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 285,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 257,02*
€ 287,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.