Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplungsstecker, Innengewinde, G-1/4", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169100
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPHS-S6-M-G14F
EAN/GTIN:
     4052568290085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
Schnellkupplungsstecker, Innengewinde, Typ=NPHS-S6-M-G14F, Alternative (Alias)=8059262, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Coupling Gender=Stecker, Material=Messing, Gewindegrösse=G1/4"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 4,70*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,72*
2 Tage
134
10
€ 8,90*
ab € 3,62*
€ 4,80*
10
€ 8,95*
ab € 4,299*
€ 5,809*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.