Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPHS-S6-M-G14F NPHS-S6-M-G14F (8059262) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO071089
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059262
EAN/GTIN:
     4052568290085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
NPHS-S6-M-G14F NPHS-S6-M-G14F (8059262) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,85 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
28 G | 0,028 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, NPHS-S6-M-G14F, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 4,70*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,73*
Lager 955
134
10
€ 8,90*
ab € 3,62*
€ 4,81*
10
€ 8,95*
ab € 4,289*
€ 5,799*
1
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.