Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, Druckluft, Polypropylen, 27.9mm, R1/8", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169177
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
EAN/GTIN:
     4052568029289
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Verschraubung, Typ=NPQP-D-R18-Q8-FD-P10, Alternative (Alias)=133045, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Gesamtlänge=27.9 mm, Anschlussgrösse A=R1/8", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø 8 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Polypropylen, Serien=NPQP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 5,81*
3 Tage
53
10
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 5,82*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 6,09*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,93*
10
€ 8,95*
ab € 6,578*
€ 8,578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.