Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verschraubung, Druckluft, Messing, 48.2mm, Ø10 mm, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169544
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSY-10-6
EAN/GTIN:
     4052568023690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Y-Verschraubung, Typ=QSY-10-6, Alternative (Alias)=130611, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=48.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckanschluss, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,17*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,30*
2 Tage
465
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,05*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 6,83*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,54*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.