Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, NPN, 800V, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BUL216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
Leistungstransistor, Typ=BUL216, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=1.2 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=9 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=40, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=800 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=3 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=4 A, Leistungsverteilung (PV)=90 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.