| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30170606 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: M48Z58-70PC1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ZEROPOWER® SRAM, Typ=M48Z58-70PC1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=18.34 mm, Höhe=8.89 mm, Länge=39.88 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=64 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Versorgungsstrom=50 mA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PCDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=8 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 22 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 10 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZEROPOWER® SRAM |
| | |
| |