Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 500V, 12A, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STP12NM50FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=STP12NM50FP, Anstiegzeit=10 ns, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=500 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=12 A, Leistungsverteilung (PV)=35 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=300 mΩ, Bauform=TO-220FP, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.