Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 40A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STP40NF03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=STP40NF03L, Abfallzeit=16 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausschaltverzögerung=25 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=14 ns, Gate-Source-Spannung=16 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=40 A, Leistungsverteilung (PV)=70 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=28 mΩ, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.