Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 40A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STP40NF10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=STP40NF10L, Abfallzeit=24 ns, Anstiegzeit=82 ns, Ausschaltverzögerung=64 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=25 ns, Gate-Source-Spannung=17 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=40 A, Leistungsverteilung (PV)=150 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=30 mΩ, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.