Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 1.6kV, 4A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STW4N150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=STW4N150, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=30 ns, Ausschaltverzögerung=45 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=1.6 kV, Einschaltverzögerung=35 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=4 A, Leistungsverteilung (PV)=160 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.