Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter A6S-H, DIP, 2.54mm Raster, Schieber, mit Abdichtungsklebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171051
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-3102-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Schalter, Typ=A6S-3102-H, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=3 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=8.56 mm, Pins=6, Positionen=3, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Schieber, mit Abdichtungsklebeband, Art des Schalters=DIP, Montageart=SMT, Kontaktstrom=25 mA, Serien=A6S-H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,32*
5
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,51*
2 Tage
173
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.